CHICAGO PNEUMATIC Seria CP3000, polizor de matriță în linie


Filtru
Tip rulment: Minge , Datorie: Industrial , evacuare: Spate , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie
StilModelViteza variabilaAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităManipulați materialulHPLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
CP3119-18ES
Nu3 / 8 "19.0838.218,000 rpmCompozit1.2 HP14.2 "€2,079.33
B
CP3000-418R
Da1/4 "NPT5.321.218,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€669.63
C
CP3000-520R
Da1/4 "NPT7.028.020,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.77 3 / 5 "€757.95
B
CP3000-325R
Da1/4 "NPT4.217.025,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.46"€575.71
B
CP3000-420R
Da1/4 "NPT5.823.320,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€661.80
C
CP3000-518R
Da1/4 "NPT7.028.018,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.77 3 / 5 "€758.04
B
CP3000-330R
Da1/4 "NPT4.7519.030,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.46"€579.52
B
CP3000-424R
Da1/4 "NPT5.823.324,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€667.98
B
CP3000-415R
Da1/4 "NPT5.321.215,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€658.53
D
CP3000-515R
Da1/4 "NPT6.2525.015,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.77 3 / 5 "€647.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?