Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.5 CP 23 Cfm | AB6XYE 22P502

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.5 CP 23 Cfm

În stoc
Element: AB6XYE Model: CP3000-420RCrucea Ref: 22P502

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€661.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.8
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă23.3
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu cu capac compozit
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 23 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1115
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)15.19
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: raționalizat, compact, ușor, ergonomic

Variante de produs

ProdusModelViteza variabilaAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităManipulați materialulHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330RDa1/4 "NPT4.7519.030,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.46"€581.39
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RDa1/4 "NPT5.823.324,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€667.98
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.7 CP 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RDa1/4 "NPT7.028.020,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.77 3 / 5 "€757.94
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RDa1/4 "NPT4.217.025,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.46"€575.71
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R Polizor cu matriță cu aer drept 15 K Rpm 0.5 CP 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415RDa1/4 "NPT5.321.215,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€660.65
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R Polizor cu matriță cu aer drept 18 K Rpm 0.5 CP 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RDa1/4 "NPT5.321.218,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.57 23 / 32 "€669.64
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 0.7 CP 25cfm | AB6XYF 22P503 CP3000-515RDa1/4 "NPT6.2525.015,000 rpmAluminiu cu capac compozit0.77 3 / 5 "€647.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.5 CP 23 Cfm
€661.81 /unitate