APPLETON ELECTRIC Comutator de tragere pentru cablu de urgență SPDT


Filtru
Evaluare contact AC: 20A @ 125, 250, 480 VCA , Material carcasa: Aluminiu turnat , Formular de contact: SPDT , Evaluare contact DC: 0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC , Adâncime: 7.7 " , HP: 1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC , Indicator: Brațul steagului , Evaluare NEMA: 7CD, 9EFG , Evaluare de siguranță: Listat UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a , Funcția de comutare: Menținut , Intrare cablare: Două deschideri de conductă de 1 "
StilModelLungimeStil de montareForța de operareLăţimePreț (ex. TVA)
A
AFUX0333-70
11.5 "Stânga15 lb.8.2 "€3,678.97
B
AFUX0333-04
11.5 "Dreapta25 lb.8.2 "€3,285.18
A
AFUX0333-40
11.5 "Stânga25 lb.8.2 "€3,285.18
C
AFUX0333-88
16.7 "Double End25 lb.11 "€5,616.83
C
AFUX0333-33
16.7 "Double End15 lb.11 "€5,308.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?