APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu | AA2JFK 10K886

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu

În stoc
Articol: AA2JFK Model: AFUX0333-88Crucea Ref: 10K886

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,616.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Evaluare contact AC20A @ 125, 250, 480 VCA
Cauza MaterialAluminiu turnat
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Adâncime7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
IndicatorBrațul steagului
Lungime16.7 "
Max. Cablu de întindere200 ft.
Stil de montareDouble End
NEMA Rating-ul7CD, 9EFG
Forța de operare25 lb.
ReseteazaServomotor
Evaluarea siguranțeiListat UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutare2 micro-întrerupătoare, fiecare capăt
Lăţime11 "
Intrare cablareDouă deschideri de conductă de 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.02
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeStil de montareForța de operareLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 Comutator de tragere cu cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la stânga, un singur cablu | AA2JEW 10K867 AFUX0333-4011.5 "Stânga25 lb.8.2 "€3,285.17
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la dreapta, un singur cablu | AA2JEX 10K868 AFUX0333-0411.5 "Dreapta25 lb.8.2 "€3,285.17
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la stânga, cablu dublu | AA2JFC 10K877 AFUX0333-7011.5 "Stânga15 lb.8.2 "€3,678.97
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu | AA2JFJ 10K884 AFUX0333-3316.7 "Double End15 lb.11 "€5,308.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu
€5,616.83 /unitate