Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M1318 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 125A, Square Body Blade Fuse | BD4LAN

BUSSMANN 170M1318 Siguranță specială, viteză mare, suflare rapidă, 690 VCA, 125 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat

În stoc
Articol: BD4LAN Model: 170M1318

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€96.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuse cu lamă
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent125A
Dimensiunea / grupul siguranțeiDIN 43
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100A
Lungime100ft
Mfr. Serie170M tip U
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC
Lăţime54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1434

Detalii produs:

    • Seria 170M tip U

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN 170M1311, viteză mare, 690 VCA, 25 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8DYN 170M131125A-Fuse cu lamă€113.46
Siguranță specială BUSSMANN 170M1321, viteză mare, suflare rapidă, 690 VCA, 250 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8HXR 170M1321250A200AFuse cu lamă€131.83
BUSSMANN 170M1309 Siguranță specială, 16A, 690VAC | BC8XHM 170M130916A-Siguranță€101.11
BUSSMANN 170M1313 Siguranță specială, 400mA, 690VAC | BC9MYN 170M1313400mA-Siguranță€105.15
BUSSMANN 170M1317 Siguranță specială, 100A, 690VAC | BC9QZL 170M1317100A-Siguranță€102.58
Siguranță specială BUSSMANN 170M1319, viteză mare, suflare rapidă, 690 VCA, 160 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC9QZM 170M1319160A200AFuse cu lamă€106.63
Siguranță specială BUSSMANN 170M1322, viteză mare, 690 VCA, 315 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BD2GQR 170M1322315A-Fuse cu lamă€156.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M1318 Siguranță specială, viteză mare, suflare rapidă, 690 VCA, 125 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat
€96.40 /unitate