Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-CV100 Balamă de ridicare 3-15/16 x 2-23/64 inch | AE2AUY 4WDV3

LAMP Balama cu ridicare HG-CV100 3-15/16 x 2-23/64 inch

În stoc
Articol: AE2AUY Model: HG-CV100Crucea Ref: 4WDV3
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
€80.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriAlb
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii3 15 / 16 "
Lățimea frunzei ușii29 / 32 "
finalizareaAlumit
Lungimea frunzei cadrului3 15 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului29 / 32 "
Piese metaliceInclus
Înălţime3 15 / 16 "
găuricu
Găuri pe frunză3
Mâna stângă / dreaptaStanga dreapta
MaterialAluminiu
MontareSuprafață completă
Pin Dia.35 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302106060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiÎnălţimeGăuri pe frunzăMâna stângă / dreaptaPreț
LAMPĂ HG-CV65NR Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Dreapta€85.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Balama cu ridicare HG-CV100 3-15/16 x 2-23/64 inch
€80.10 /unitate