Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-CV65NR Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 inchi

În stoc
Articol: AE2AVB Model: HG-CV65NRCrucea Ref: 4WDV6
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
€85.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriAlb
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2 9 / 16 "
Lățimea frunzei ușii29 / 32 "
finalizareaAlumit
Lungimea frunzei cadrului2 9 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului29 / 32 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2 9 / 16 "
găuricu
Găuri pe frunză2
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialAluminiu
MontareSuprafață completă
Pin Dia.35 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiÎnălţimeGăuri pe frunzăMâna stângă / dreaptaPreț
LAMPĂ HG-CV100 Balamă de ridicare 3-15/16 x 2-23/64 inch | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Stanga dreapta€80.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-CV65NR Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 inchi
€85.85 /unitate