Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ KR-50 șurub glisant din oțel inoxidabil | AE3DFZ 5CJA0

LAMP Șurub glisant din oțel inoxidabil KR-50

În stoc
Articol: AE3DFZ Model: KR-50Crucea Ref: 5CJA0
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
€26.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub de glisare
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Înălţime1 1 / 16 "
Lungime1 31 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
Dimensiunea aruncării5 / 8 "
Lăţime1 29 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LAMPĂ KR-65 Șurub glisant 304 din oțel inoxidabil 1-47/64 inch lățime | AE3DGA 5CJA1 KR-65Lustruit1.187 "2 9 / 16 "1 47 / 64 "€29.98
LAMPĂ KR-75 Şurub glisant din oţel inoxidabil | AE3DGB 5CJA2 KR-75Satin1.187 "2 61 / 64 "1 57 / 64 "€76.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP Șurub glisant din oțel inoxidabil KR-50
€26.12 /unitate