Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMP S-6173-5 Balamă de ridicare satinată 5 x 3-35/64 inch | AE2AWK 4WDZ4

LAMP S-6173-5 Balamă cu ridicare satinată 5 x 3-35/64 inch

În stoc
Articol: AE2AWK Model: S-6173-5Crucea Ref: 4WDZ4
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
€64.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2 31 / 64 "
Lățimea frunzei ușii1 27 / 64 "
finalizareaSatin
Lungimea frunzei cadrului2 31 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului1 27 / 64 "
Piese metaliceInclus
Înălţime5"
găuricu
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor1 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaStanga dreapta
Capacitate de încărcare55 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.45 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare360 grade
Lăţime3 35 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriCornersgăuriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMâna stângă / dreaptaCapacitate de încărcarePreț
LAMPĂ GH-34/8/SP Balamă de ridicare lustruită 1.45 x 1.26 inchi | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturalRundăcu11.375 "Stânga4.4 lb.€23.53
LAMPĂ GH-36/NCRR Balamă de ridicare lustruită 1.45 x 1.26 inchi | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturalRundăcu11.375 "Dreapta4.4 lb.€19.20
LAMPĂ HG-CV65 Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "AlbPătratcu2-Dreapta-€68.00
LAMPĂ HG-CV65NL Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "AlbPătratcu2-Stânga-€77.89
LAMPĂ HNH-100CL Balamă de ridicare satinată 3-15/16 x 3-15/64 inch | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "NaturalPătratFără-5 / 32 "Stânga-€82.68
LAMPĂ HNH-100CR Balamă cu ridicare satinată 3-15/16 x 3-15/64 inch | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "NaturalPătratFără-5 / 32 "Dreapta-€86.13
LAMPĂ HNH-50CL Balamă de ridicare satinată 1-31/32 x 1-37/64 inch | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "NaturalPătratFără-3 / 32 "Stânga-€24.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP S-6173-5 Balamă cu ridicare satinată 5 x 3-35/64 inch
€64.17 /unitate