LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Iluminat antideflagrant T8-LED 112W

În stoc
Articol: AF6WRV Model: EPL-48-4L-LED-SFCCrucea Ref: 20LM04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,149.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIluminat anti-explozie
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 65 grade C
finalizareaGri
Tip de corpDovada exploziei
Putere fixă112
Înălţime9 53 / 64 "
Finisajul locuințelorGri / Alb
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiT8-LED, 4FT
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă28
Lungime52 17 / 64 "
Material LensBorosilicat temperat
MontareSuprafață sau suspendat
Articol recomandat pentru lampăLEDT8-28W-V1
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime25 15 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.365
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cabina de pulverizare pentru vopsea, rezistenta la explozie la gaze si praf, 50,000 ore. Viața LED

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiTemperatura ambientală. GamăfinalizareaLampă inclusăCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimePreț
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2FT-40 grade până la 65 grade CGriDa2LED-uri1427 7 / 64 "€2,504.11
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC Iluminat rezistent la explozie T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa4Fluorescent5452 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC Iluminat rezistent la explozie T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa8Fluorescent5452 17 / 64 "€5,583.65
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC Iluminat rezistent la explozie T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa4Fluorescent3252 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grade până la 50 grade CGriDa4LED-uri2852 17 / 64 "€7,113.63
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC Iluminat rezistent la explozie T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 grade până la 50 grade CGriDa4Fluorescent3252 17 / 64 "€6,205.41
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-2L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 56W | AF6WTB 20LM10 EPL-48-2L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grade până la 65 grade CGriDa2LED-uri2851 31 / 64 "€2,576.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Iluminat antideflagrant T8-LED 112W
€6,149.30 /unitate