VESTIL Seria PAIL găleți din plastic cu capace


Filtru
Dia de bază: 10 5 / 16 " , Diametru: 10.31 " , Material mâner: Plastic , Etanș la lichide / Etanș la praf: Da , Material: Polietilenă de înaltă densitate , Max. Temperatura lichidului: 190 de grade F , Forma: rotunjit , Rezistentă la vărsare: Da , Tip: Găleată , Impermeabil: Da, dar presiunea ridicată sau căldura ridicată pot deteriora garnitura
StilModelCapacitateLăţimeÎnălţimeStil găleatăCuloriMax. Temperatura lichiduluiPreț (ex. TVA)
A
GALETE-SCR-35-W
3.5 gal.12.62 "12.19 "Screw TopAlb-€45.88
B
GALETE-SCR-5-W
5 gal.12.62 "16.06 "Screw TopAlb-€59.74
C
GALETE-SCR-65-W
6.5 gal.12.62 "19.44 "Screw TopAlb-€63.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?