LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 84w | AF6WYA 20LM99

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 84w

În stoc
Articol: AF6WYA Model: HAL-EMG-48-3L-LED-BMSWCrucea Ref: 20LM99

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,408.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 50 grade C
finalizareaGri
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă84
Înălţime8 21 / 32 "
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăAluminiu
Denumirea lămpiiT8-LED, 4FT
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii3
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă28
Lungime51 3 / 32 "
Material LensAcril
MontareSuport rotativ de suprafață plană
Articol recomandat pentru lampăLEDT8-28W-V1
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime7 5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Suport cu unghi reglabil, 50,000 ore. Durată de viață a LED-ului cu baterie de urgență, lumină de platformă

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăfinalizareaCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeMaterial LensPreț
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCDa-40 grade până la 65 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€2,254.76
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDDa-40 grade până la 65 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€2,266.00
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent5453 47 / 64 "Acril€1,669.57
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent5453 47 / 64 "Acril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent3253 47 / 64 "Acril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent3253 47 / 64 "Acril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCDa-40 grade până la 50 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€3,457.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-3L-LED-BMSW Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 84w
€3,408.58 /unitate