LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WVP 20LM40

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w

În stoc
Articol: AF6WVP Model: HAL-48-2L-T8-SFCCrucea Ref: 20LM40

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,702.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 70 grade C
finalizareaGri
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă64
Înălţime9 7 / 64 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiT8
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă32
Lungime53 47 / 64 "
Material LensAcril
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime7.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.96
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la vibrații, Rig Light

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăfinalizareaCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeMaterial LensPreț
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCDa-40 grade până la 65 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€2,254.76
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDDa-40 grade până la 65 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€2,266.00
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent5453 47 / 64 "Acril€1,669.57
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent5453 47 / 64 "Acril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDDa-20 grade până la 70 grade CGri2Fluorescent3253 47 / 64 "Acril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCDa-40 grade până la 50 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€3,457.62
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WVT 20LM43 HAL-EMG-48-2L-LED-PNDDa-40 grade până la 50 grade CGri2LED-uri2853 47 / 64 "Acril€3,457.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w
€1,702.11 /unitate