ROCKWOOD Șurub de spălare a extensiei manetei


Șuruburile de închidere cu extensie a pârghiei Rockwood sunt folosite pentru a securiza ușile metalice batante, rezistente la foc, rămânând în același timp la nivel pe suprafața ușii pentru un aspect curat.

Filtru
Lungimea șurubului: 1.25 " , Hardware: Inclus , Înălțime: 6.75 " , latime: 1"
StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A
557.3
Alamă strălucitoareAlamă turnată€56.51
B
555.3
Lustruit ClearAlamă€36.89
B
555.10
Bronz satinatAlamă€39.72
B
555.26D
Chrome satinatAlamă€29.49
A
557.26D
Chrome satinatAlamă turnată€56.51

DESCRIERE

  • Șuruburile cu extensie de pârghie Rockwood au o placă frontală de 6-3/4 inci înălțime și 1 inch lată pentru o instalare ușoară pe ușă.
  • Aceste șuruburi Rockwood sunt furnizate cu hardware de montare și un cap de șurub reglabil.

Întrebări Frecvente

Din ce sunt fabricate șuruburile de închidere a extensiei pârghiei Rockwood?

Șuruburile cu extensie de pârghie Rockwood au o construcție din alamă / alamă turnată cu un finisaj crom satinat / lustruit transparent / strălucitor pentru rezistență și durabilitate structurală.

Ce dimensiuni de șuruburi sunt disponibile pe șuruburile de închidere cu extensie a pârghiei Rockwood?

Aceste șuruburi cu extensie de pârghie Rockwood vin într-o dimensiune a șuruburilor de 1.25 inci.

Care este dimensiunea de aruncare a șuruburilor cu extensie de pârghie Rockwood?

Aceste șuruburi cu extensie de pârghie Rockwood au o dimensiune de aruncare de 3/4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?