Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 555.26D Extensie pârghie șurub încastrat Crom satinat | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D Extensie pârghie șurub înroscat Crom satinat

În stoc
Element: AC9LYP Model: 555.26DCrucea Ref: 3HJC6
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
€29.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de spălare a extensiei manetei
Diametru cap șurub.1 / 2 "
Lungimea șurubului1.25 "
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime6.75 "
MaterialAlamă
Dimensiunea aruncării3 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Șurubul de închidere cu extensie a pârghiei Rockwood 555.26D este ideal pentru securizarea ușilor batante rezistente la foc din metal.

Caracteristici:

  • Șurubul de închidere cu extensie a pârghiei Rockwood 555.26D are o placă frontală care are 6-3/4 inci înălțime și 1 inch lățime pentru o instalare ușoară în ușă.
  • Această extensie de pârghie cu finisaj cromat este inclusă cu hardware de montare și un cap de șurub reglabil.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este fabricat șurubul de închidere a extensiei pârghiei Rockwood 555.26D?

A. Șurubul de înclinare Rockwood, 555.26D are o construcție din alamă cu finisaj placat cu crom satinat pentru rezistență și durabilitate structurală.

Î. De ce este instalat șurubul de înclinare a extensiei pârghiei Rockwood 555.26D la același nivel cu suprafața ușii?

A. Această unitate Rockwood 555.26D cu șuruburi de închidere este instalată la același nivel cu suprafața ușii pentru a oferi un aspect curat lustruit.

Î. Care este dimensiunea de aruncare a șurubului de închidere a extensiei pârghiei Rockwood 555.26D?

A. Această extensie de pârghie cu finisaj cromat are o dimensiune a aruncării de 3/4 inci.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
ROCKWOOD 555.3 Extensie pârghie șurub înroscat alamă | AC9LYQ 3HJC7 555.3Lustruit ClearAlamă€36.89
ROCKWOOD 555.10 Prelungire pârghie șurub încastrat Bronz satinat | AC9LYR 3HJC8 555.10Bronz satinatAlamă€39.72
ROCKWOOD 557.26D Extensie pârghie șurub încastrat Crom satinat | AC9LYT 3HJC9 557.26DChrome satinatAlamă turnată€56.51
ROCKWOOD 557.3 Șurub de prelungire a pârghiei alamă strălucitoare | AC9LYU 3HJD1 557.3Alamă strălucitoareAlamă turnată€56.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 555.26D Extensie pârghie șurub înroscat Crom satinat
€29.49 /unitate