Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor digital de panou LASCAR DPM-950, Volt CC, Se potrivește cu 72 mm X 40 mm Din, Intrare 7 până la 14 VDC, Spațiu 1999, 4 cifre | CR8MRF 20FP89

LASCAR Contor digital de panou DPM-950, volt CC, se potrivește cu 72 mm X 40 mm Din, intrare de la 7 la 14 VDC, interval 1999, 4 cifre

În stoc
Articol: CR8MRF Model: DPM-950Crucea Ref: 20FP89

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€152.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0761
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Înregistrare de date LASCAR SGD 24-M420 | CR8MRD 20PD48 SGD 24-M420Data logger€227.18
Contor digital de panou LASCAR DPM-970, Volt CC, Se potrivește cu 72 mm X 40 mm Din, Intrare 7 până la 14 VDC, Spațiu 1999, 4 cifre | CR8MRE 20FP90 DPM-970Contor de panou digital€202.94
LASCAR SGD 28-M420 Digital Panel Pilot | CR8MRG 20PD49 SGD 28-M420Pilot€266.82
LASCAR SGD 35-M420 Digital Panel Pilot | CR8MRH 20PD50 SGD 35-M420Pilot€319.26
LASCAR SGD 28-M Digital Panel Pilot Tft | CR8MRJ 20PD46 SGD 28-MContor de panou digital€227.18
LASCAR SGD 24-M Digital Panel Pilot Tft | CR8MRK 20PD45 SGD 24-MContor de panou digital€196.56
Contor de fir cu panou digital LASCAR EMA 1710, DC Volt | CR8MRL 20PD68 EMA 1710Contor€56.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCAR Contor digital de panou DPM-950, volt CC, se potrivește cu 72 mm X 40 mm Din, intrare de la 7 la 14 VDC, interval 1999, 4 cifre
€152.81 /unitate