Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 364-419 Tee robinet şa 4 x 1 1/2 inch PVC | AC8UTY 3DXV6

LASCO 364-419 Tee robinet şa 4 x 1 1/2 inch PVC

În stoc
Element: AC8UTY Model: 364-419Ref încrucișat: 3DXV6
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
€92.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee cu Saddle Tap
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFemei Acme
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 1-1 / 2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8865
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
LASCO 364-251 Tee Saddle Tap 2 x 1 1/2 inch PVC | AC8UTW 3DXV4 364-2512 "x 1-1 / 2"€55.91
LASCO 364-337 Tee Saddle Tap 3 x 1 1/2 inch PVC | AC8UTX 3DXV5 364-3373 "x 1-1 / 2"€79.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 364-419 Tee robinet şa 4 x 1 1/2 inch PVC
€92.40 /unitate