Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT | AG9TPJ 22FK77

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT

În stoc
Articol: AG9TPJ Model: 402166Crucea Ref: 22FK77
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
€4.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor Tee
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu x FNPT
Material de montajPVC
Lungime3.53 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "
ProgramProgramați 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT
€4.78 /unitate