Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 409010 Street Cot 1 inch Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85

LASCO 409010 Street Cot 1 inch Sp x Slip

În stoc
Articol: AF7PWC Model: 409010Crucea Ref: 22FJ85
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
€4.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSpigot x soclu
Lungime2.69 "
Presiune maximă450 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 410015 Street Cot 1-1/2 inch Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x soclu3.4 "1.5 "€4.13
LASCO 409015 Street Cot 1-1/2 inch Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Spigot x soclu3.79 "1.5 "€5.98
LASCO 410012 Street Cot 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x soclu2.94 "1.25 "€3.59
LASCO 409012 Street Cot 1-1/4 inch Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Spigot x soclu3.34 "1.25 "€5.45
LASCO 412010 Street Cot 1 inch Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€3.50
LASCO 410010 Street Cot 1 inch Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x soclu2.68 "1"€2.94
LASCO 412005 Cot stradal 1/2 inch Mpt x Fpt | AF7PWD 22FJ87 412005FNPT x MNPT1.96 "1 / 2 "€1.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 409010 Street Cot 1 inch Sp x Slip
€4.54 /unitate