Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 417025 Cot 2-1/2 inch Slip x Slip | AB6UWX 22FJ64

LASCO 417025 Cot 2-1/2 inch Slip x Slip

În stoc
Element: AB6UWX Model: 417025Crucea Ref: 22FJ64
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
€15.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime5.77 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 417015 Cot 1-1/2 inch Slip x Slip | AB6UWW 22FJ62 417015Soclu x Soclu3.66 "1.5 "€4.11
LASCO 417010BC Cot 1 inch Slip x Slip | AB6UWY 22FJ65 417010BCSoclu x Soclu2.99 "1"€2.03
LASCO 417020 Cot 2 inch Slip x Slip | AB6UWZ 22FJ67 417020Soclu x Soclu4.32 "2"€5.30
LASCO 417030 Cot 3 inch Slip x Slip | AB6UXA 22FJ68 417030Soclu x Soclu6.12 "3"€22.30
LASCO 417060 Cot 6 inch Slip x Slip | AB6UXB 22FJ71 417060Soclu x Soclu11.59 "6"€95.00
LASCO 417080 Cot 8 inch alunecare | AB6UYE 22FM06 417080Soclu x Soclu14.46 "8"€180.00
LASCO 417012 Cot 1-1/4 inch Slip x Slip | AF7PVJ 22FJ63 417012Soclu x Soclu3.46 "1.25 "€3.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 417025 Cot 2-1/2 inch Slip x Slip
€15.21 /unitate