Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 447025 Capac alunecare 2-1/2 inch | AF7PTM 22FJ35

LASCO 447025 Capac alunecare de 2-1/2 inch

În stoc
Element: AF7PTM Model: 447025Crucea Ref: 22FJ35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiunePriză
Lungime3.04 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 447015 Capac alunecare 1-1/2 inch | AB6UWL 22FJ28 447015Priză1.65 "1.5 "€2.12
LASCO 447010BC Capac alunecare de 1 inch | AB6UWM 22FJ32 447010BCPriză1.71 "1"€1.38
LASCO 448005 Capac filetat 1/2 inch Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.44
LASCO 447005BC Capac alunecare de 1/2 inch | AF7PTL 22FJ34 447005BCPriză1.18 "1 / 2 "€0.75
LASCO 448020 Capac filetat 2 inch Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€5.23
LASCO 447020BC Capac 2 inch Slip | AF7PTP 22FJ37 447020BCPriză2.16 "2"€2.44
LASCO 448015 Capac filetat 1-1/2 inch Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "€2.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 447025 Capac alunecare de 2-1/2 inch
€7.62 /unitate