Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 449012 Dop 1-1/4 inch Spigot | AF7PXA 22FK14

LASCO 449012 Dop 1-1/4 inch Spigot

În stoc
Articol: AF7PXA Model: 449012Crucea Ref: 22FK14
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
€3.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneCep
Lungime1.28 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.81
Lungimea navei (cm)0.51
Lățimea navei (cm)0.56
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 450015 dopul filetat 1-1/2 inch Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "€4.02
LASCO 450012 dopul filetat 1-1/4 inch Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "€3.73
LASCO 450010 dopul filetat 1 inch Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"€3.65
LASCO 450005BC Dop filetat 1/2 inch Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "€2.19
LASCO 450020 dopul filetat 2 inch Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"€5.80
LASCO 450007 dopul filetat 3/4 inch Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "€2.75
LASCO 449015 Dop 1-1/2 inch Spigot | AF7PWZ 22FK13 449015Cep1.62 "1.5 "€3.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 449012 Dop 1-1/4 inch Spigot
€3.01 /unitate