Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 457040 Union 4 inch Slip x Slip | AF7QAU 22FL20

LASCO 457040 Union 4 inch Slip x Slip

În stoc
Element: AF7QAU Model: 457040Crucea Ref: 22FL20
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
€96.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime4.4 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.692
Înălțimea navei (cm)3.33
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 457010 Union 1 inch Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Soclu x Soclu1.86 "1"€5.84
LASCO 457015 Uniune 1-1/2 inch Slip x slip | AB6UYA 22FL15 457015Soclu x Soclu2.92 "1.5 "€25.49
LASCO 457020 Union 2 inch Slip x slip | AB6UYB 22FL17 457020Soclu x Soclu3.06 "2"€34.10
LASCO 457007 Uniune 3/4 inch Slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Soclu x Soclu1.86 "3 / 4 "€5.59
LASCO 457005 Uniune 1/2 inch Slip x Slip | AF7QAQ 22FL14 457005Soclu x Soclu1.76 "1 / 2 "€5.29
LASCO 457012 Union 1-1/4 inch Slip x Slip | AF7QAR 22FL16 457012Soclu x Soclu2.8 "1.25 "€18.09
LASCO 457030 Union 3 inch Slip x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Soclu x Soclu4.35 "3"€53.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 457040 Union 4 inch Slip x Slip
€96.13 /unitate