Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 inch Fpt x Fpt | AF7QHK 22FM82

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 inch Fpt x Fpt

În stoc
Articol: AF7QHK Model: 458012Crucea Ref: 22FM82
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
€21.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Lungime2.86 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 457010 Union 1 inch Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Soclu x Soclu1.86 "1"€5.84
LASCO 457015 Uniune 1-1/2 inch Slip x slip | AB6UYA 22FL15 457015Soclu x Soclu2.92 "1.5 "€25.49
LASCO 457020 Union 2 inch Slip x slip | AB6UYB 22FL17 457020Soclu x Soclu3.06 "2"€34.10
LASCO 457007 Uniune 3/4 inch Slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Soclu x Soclu1.86 "3 / 4 "€5.59
LASCO 457005 Uniune 1/2 inch Slip x Slip | AF7QAQ 22FL14 457005Soclu x Soclu1.76 "1 / 2 "€5.29
LASCO 457012 Union 1-1/4 inch Slip x Slip | AF7QAR 22FL16 457012Soclu x Soclu2.8 "1.25 "€18.09
LASCO 457030 Union 3 inch Slip x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Soclu x Soclu4.35 "3"€53.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 inch Fpt x Fpt
€21.82 /unitate