Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 460007 Adaptor 3/4 inch Insert x Spigot | AF7QHN 22FM85

LASCO 460007 Adaptor 3/4 inch Insert x Spigot

În stoc
Articol: AF7QHN Model: 460007Crucea Ref: 22FM85

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneIntroduceți x Spigot
Lungime3.25 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1436-005 Inserție adaptor x Mnpt 1/2 inch PVC | AE9URL 6MM79 1436-005GriIntroduceți x MNPT-1 / 2 "€1.40
LASCO 1436-007 Adaptor Insert x Mnpt 3/4 inch Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007GriIntroduceți x MNPT-3 / 4 "€1.73
LASCO 1436-010 Adaptor Insert x Mnpt 1 inch PVC | AE9URN 6MM81 1436-010GriIntroduceți x MNPT-1"€1.78
LASCO 1436-012 Adaptor Insert x Mnpt 1-1/4 inch PVC | AE9URP 6MM82 1436-012GriIntroduceți x MNPT-1.25 "€2.84
LASCO 460015 Adaptor Pvc 40 1-1/2 inch Insert x Spigot | AF7QHP 22FM86 460015AlbIntroduceți x Spigot3.5 "1.5 "€3.15
LASCO 1432010 Adaptor Insert x Spg/slip 1 inch PVC | AF7QMM 22FN87 1432010GriIntroduceți x SPG / Slip2.7 "1"€3.75
Adaptor LASCO 436015BC, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea conductei | CR8MUU 60UD19 436015BC----€1.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 460007 Adaptor 3/4 inch Insert x Spigot
€2.70 /unitate