Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UUA 3DXV8

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 inch Snap x Fpt PVC

În stoc
Element: AC8UUA Model: 464-101Ref încrucișat: 3DXV8
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
€2.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsare pe șa
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneFNPT x Snap On
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
LASCO 464-007 Tee Snap On 3/4 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UTZ 3DXV7 464-0073 / 4 "€2.81
LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UUB 3DXV9 464-1301 "x 1/2"€4.33
LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UUC 3DXW1 464-1311 "x 3/4"€4.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 inch Snap x Fpt PVC
€2.50 /unitate