Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LCN SEM7830-516 Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 0.02 A, 24 VDC/0.03 A, 12 VDC/110 VAC | CR8NVR 46TZ88

LCN SEM7830-516 Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 0.02 A, 24 VDC/0.03 A, 12 VDC/110 VCA

În stoc
Articol: CR8NVR Model: SEM7830-516Crucea Ref: 46TZ88

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€387.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport electromagnetic pentru ușă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414

Variante de produs

ProdusModelPreț
LCN SEM7820 AL Suport electromagnetic pentru ușă, podea, aluminiu, 120 VCA/12 V CC/24 V CA/CC, 6-3/4 inchi, 35 lb | CR8NVC 46TN04 SEM7820 AL€1,536.34
LCN SEM7820 DKBRZ Suport electromagnetic pentru ușă, podea, bronz închis, 120 VCA/12 V CC/24 V CA/CC, 35 lb | CR8NVD 46TN05 SEM7820 DKBRZ€1,535.59
LCN SEM7850-516 Suport electromagnetic pentru ușă, încastrat, aluminiu, 0.02 A, 24 VDC/0.03 A, 12 VDC/110 VCA | CR8NVE 46TY66 SEM7850-516€395.22
LCN SEM7830-72 AL Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 1 inch, 30 până la 40 lb | CR8NVF 46TZ89 SEM7830-72 AL€218.47
LCN SEM7810-E100 AL Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 1 inch, 30 la 40 lb, 1 inch Corp de blocare Dp | CR8NVG 46TZ83 SEM7810-E100 AL€70.47
LCN SEM7830-825 AL Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 1-5/8 inch, 30 până la 40 lb | CR8NVH 46TZ90 SEM7830-825 AL€312.42
LCN SEM7820-825 AL Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 1-5/8 inch, 30 până la 40 lb, metal turnat sub presiune | CR8NVJ 46TZ86 SEM7820-825 AL€274.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN SEM7830-516 Suport electromagnetic pentru ușă, suprafață, aluminiu, 0.02 A, 24 VDC/0.03 A, 12 VDC/110 VCA
€387.28 /unitate