LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QZZ CZ6T17TK3D

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QZZ Model: 117906.00Ref încrucișat: CZ6T17TK3D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,270.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.37 / .246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74 / 70
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 213-0016
    • Înfășurare: T634250
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 1.9-1.8 / .9
    • Eficiență 100%: 78.5 / 80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor de uz general 50-60 Hertzi
€2,270.83 /unitate