Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71420B-BG Corp cuplaj rapid (m)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNP 1HUF6

LEGACY A71420B-BG Quick Coupler Body (m)npt 1/4 Steel/aluminium

În stoc
Articol: AA9XNP Model: A71420B-BGCrucea Ref: 1HUF6
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocareMaterialMax. curgerePreț
LEGACY A71410B-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGPlacat cu zinc(F) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 25€7.48
LEGACY A71426B-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRAclar(M) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 41€23.00
LEGACY A71416B-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRAclar(F) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 41€39.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71420B-BG Quick Coupler Body (m)npt 1/4 Steel/aluminium
€7.31 /unitate