Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A71416B-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMV 3HAY9

LEGACY A71416B-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AC9KMV Model: A71416B-BG-GRARef. cruce: 3HAY9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiVerde
finalizareaclar
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAluminiu
Max. curgereCfm 41
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocareMaterialMax. curgerePreț
LEGACY A71410B-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGPlacat cu zinc(F) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 25€6.74
LEGACY A71420B-BG Corp cuplaj rapid (m)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGPlacat cu zinc(M) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 25€6.57
LEGACY A71426B-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRAclar(M) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 41€20.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A71416B-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu
€39.00 /unitate