Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A72410C-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNQ 1HUF7

LEGACY A72410C-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu

În stoc
Element: AA9XNQ Model: A72410C-BGCrucea Ref: 1HUF7
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
€6.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiAlbastru
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomotive
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocareMaterialMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
LEGACY A72420C-BG Corp cuplaj rapid (m)npt 1/4 Otel/aluminiu | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGPlacat cu zinc(M) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 251 / 4 "€6.67
LEGACY A72426C-BG-GRA Cuplaj rapid (m)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMW 3HAZ1 A72426C-BG-GRAclar(M) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 411 / 4 "€22.95
LEGACY A72416C-BG-GRA Cuplaj rapid (f)npt 1/4 Aluminiu | AC9KMX 3HAZ2 A72416C-BG-GRAclar(F) NPTApăsați pentru conectareAluminiuCfm 411 / 4 "€23.28
LEGACY A72610C-GRA Corp cuplaj (f)npt 1/4 Otel/aluminiu | AE4JWC 5LAG6 A72610C-GRAZinc / anodizat(F) NPTManșonOțel / aluminiuCfm 253 / 8 "€11.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A72410C-BG Corp cuplaj rapid (f)npt 1/4 Otel/aluminiu
€6.78 /unitate