HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Receptacuri cu carcasă de siguranță pentru montare la suprafață, 2 / 3 / 4 poli


Filtru
Conectivitate: Terminale cu șuruburi cu fir din spate , Nota: Industrial , Lungime: 4.56 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Montaj de suprafață , Număr de bande: 1 viteze , Tip: Învelit , latime: 2.84 " , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
HBL2740SR
-30GriL17-30RL17-30R34-Wire-40 ° C până la 85 ° C€195.12
B
HBL2310SR
120GriL5-20RL5-20R23-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€82.76
C
HBL2320SR
220GriL6-20RL6-20R23-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€88.30
D
HBL2510SR
220GriL21-20RL21-20R45-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€143.36
E
HBL2610SR
230GriL5-30RL5-30R23-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€111.14
F
HBL2620SR
230Gri, albL6-30RL6-30R2Împământare cu 3 fireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€120.73
G
HBL2410SR
220GriL14-20RL14-20R34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€116.77
H
HBL2710SR
230GriL14-30RL14-30R34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€202.22
I
HBL2420SR
320GriL15-20RL15-20R34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€111.38
J
HBL2720SR
330GriL15-30RL15-30R34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€194.78
K
HBL2810SR
330Gri, albL21-30RL21-30R4Împământare cu 5 fireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€215.84
L
HBL2430SR
520GriL16-20RL16-20R34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact€115.41
M
HBL2730SR
1030GriL16-30RL16-30R34-Wire-40 ° C până la 85 ° C€182.19

Receptacuri cu carcasă de siguranță pentru montare la suprafață, 2 / 3 / 4 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Twist-Lock de montare la suprafață Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste receptoare mame, montate pe suprafață, au carcasă termoplastică cu un dispozitiv de reținere a terminalelor din policarbonat pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea prezintă un design de carcasă cu montare pe suprafață, pentru instalare pe suprafață fără a tăia pereții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare gri de 20 / 30A, disponibile cu tensiuni nominale de 120 / 208, 125, 250, 480 și 600VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?