Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 30 A, 125 VCA, 2 poli | AD6ZRM 4CV18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 30 A, 125 VCA, 2 poli

În stoc
Articol: AD6ZRM Model: HBL2610SRCrucea Ref: 4CV18
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
€111.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient învelit cu montare la suprafață
amperi30
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.58 "
HP1
IP Rating-ul20
Lungime4.56 "
MaterialPBT modificat prin impact
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareMontaj de suprafață
Configurare NEMAL5-30R
NEMA Rating-ulL5-30R
Numărul bandelor1 viteze
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage3750 W
Lăţime2.84 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireTemperatura de operare.Preț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR Priză cu montare la suprafață, 20A, 125VAC, 2 poli | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120GriL5-20RL5-20R23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€82.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR Priză cu montare la suprafață 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220GriL6-20RL6-20R23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€88.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 20A, 125/250VAC, 3 poli | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220GriL14-20RL14-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€116.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 20 A, trifazic, Delta, 3 VAC, 250 poli | AD3ZHL 6CT4 HBL2420SR320GriL15-20RL15-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€111.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 20 A, trifazic, Delta, 3 VCA, 480 poli | AD3ZQX 6CV4 HBL2430SR520GriL16-20RL16-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€115.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 20 A, trifazat, Wye 3/120 VAC, 208 poli | AD4ZRF 6CV4 HBL2510SR220GriL21-20RL21-20R45-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€143.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR Receptacle, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AD6ZRU 4CV25 HBL2620SR230Gri, albL6-30RL6-30R2Împământare cu 3 fireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact€120.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Priză cu montare la suprafață, un grup, 30 A, 125 VCA, 2 poli
€111.14 /unitate