Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A73457D Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFC 1LRW5

LEGACY A73457D Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Element: AB2FFC Model: A73457DCrucea Ref: 1LRW5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaZinc / anodizat
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbUniversal
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. curgerePreț
LEGACY A73452D-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPB 1HUG9 A73452D-BGPlacat cu zincCfm 30€10.94
LEGACY A73456D-BG Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPC 1HUK2 A73456D-BGPlacat cu zincCfm 30€14.18
LEGACY A73458D Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFF 1LRW8 A73458DZinc / anodizatCfm 25€47.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A73457D Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu
€23.92 /unitate