Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​unsoare cu aer LEGACY L1455L-GRA o singură lovitură 6000 Psi | AA6RMX 14R881

LEGACY L1455L-GRA Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 6000 Psi

În stoc
Articol: AA6RMX Model: L1455L-GRACrucea Ref: 14R881

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€108.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Tip de grăsimePână la și inclusiv grăsimi NLGI de gradul 2
Lungimea furtunului12 "
Max. Operarea PSI6000
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire28
Lungimea sculei16.5 "
Culoarea tubuluiGri
Volumul per accident vascular cerebral0.035 oz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8467195030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de intrare aer (30 - 150 psi)
    • Raport presiune (40: 1)
    • O singură fotografie / Fotografie continuă (Single Shot)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L1455L-GRA Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 6000 Psi
€108.89 /unitate