Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ulei pentru pompa LEGACY L3510 | AE2WQG 4ZT44

LEGACY L3510 Pompă ulei

În stoc
Articol: AE2WQG Model: L3510Cruce Ref: 4ZT44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€881.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu debit mare
Admisie1 / 4 "
Consum @ 100 PSICfm 7
Filet de admisie fluid (In.)1
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4
Max. Admisie aer (PSI)140
Max. producție14 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Raportul pompei1:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.45
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8413110000
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Ulei pentru pompa LEGACY L3530 | AE2WQH 4ZT45 L3530€906.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L3510 Pompă ulei
€881.44 /unitate