Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ulei pentru pompa LEGACY L3530 | AE2WQH 4ZT45

LEGACY L3530 Pompă ulei

În stoc
Articol: AE2WQH Model: L3530Cruce Ref: 4ZT45

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€906.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu debit mare
Admisie1 / 4 "
Consum @ 100 PSICfm 5
Filet de admisie fluid (In.)3/4
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4
Max. Admisie aer (PSI)140
Max. producție9.25 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Raportul pompei3:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.04
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8413110000
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Ulei pentru pompa LEGACY L3510 | AE2WQG 4ZT44 L3510€881.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L3530 Pompă ulei
€906.28 /unitate