Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 0105 10 13 Adaptor Alama Compresie x Bspt 10mm x 1/4 Inch - Pachet De 10 | AD6NVR 46M664

LEGRIS 0105 10 13 Adaptor alamă compresie x Bspt 10 mm x 1/4 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AD6NVR Model: 0105 10 13Crucea Ref: 46M664
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
€221.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBărbat Drept
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
ConformitateISO, CETOP, AFNOR, CNOMO
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCompresie x Masculin BSPT
Dimensiune hexagonală17mm
Presiune maximă1087 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 482 grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaFR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 0105 10 13 Adaptor alamă compresie x Bspt 10 mm x 1/4 inch - pachet de 10
€221.37 /ambalaj