Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3106 56 00 Unire dreaptă 1/4 tub nailon - Pachet De 10 | AB2WVG 1PEV6

LEGRIS 3106 56 00 Unire dreaptă 1/4 tub din nailon - pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WVG Model: 3106 56 00Crucea Ref: 1PEV6
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
€80.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăPlastic
Material corpNylon umplut cu sticlă
CuloriNegru
Tip conexiuneTub
Presiune maximă290 psi
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3106 06 00 Îmbinare dreaptă Diametru exterior 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F6mm10€93.17
LEGRIS 3106 04 00 Unitate dreaptă 4 mm Tub nailon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F5/32 "sau 4 mm10€72.04
LEGRIS 3106 08 00 Unire dreaptă 8 mm Tub din nailon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F5/16 "sau 8 mm10€98.40
LEGRIS 3106 53 00 Îmbinare dreaptă 1/8" Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 3106 53 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 8 "10€94.10
LEGRIS 3106 60 00 Unire dreaptă 3/8 tub nailon - Pachet 10 | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F3 / 8 "10€115.57
LEGRIS 3106 62 00 unire dreptă 1/2" tub nailon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00PlasticNylon umplut cu sticlă-4 grade până la 175 grade F1 / 2 "10€173.51
LEGRIS 3606 08 00 Tub de unire 5/16" sau 8 mm alamă | AD3JWP 3ZNN5 3606 08 00MetalAlama Placata cu Nichel-4 grade până la 302 grade F5/16 "sau 8 mm1€31.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3106 56 00 Unire dreaptă 1/4 tub din nailon - pachet de 10
€80.10 /ambalaj