Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3699 08 13 Cot tată Tub 90 grade x BSPP 8mm 1/4 | AA8GDE 18E494

LEGRIS 3699 08 13 Cot tată Tub de 90 de grade x BSPP 8mm 1/4"

În stoc
Element: AA8GDE Model: 3699 08 13Crucea Ref: 18E494
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
€28.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x BSPP
Dimensiune hexagonală16mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 302 grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3199 04 13 Cot tată 4 mm Diametru exterior PSI 290 - Pachet de 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTube x BSPP masculin16mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€189.04
LEGRIS 3109 06 13 Tub cot tată 6 mm țeavă 1/4 inch - Pachet de 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT14mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€109.42
LEGRIS 3109 12 21 Tub cot tată 12 mm Teava 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 3109 12 2112mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT21mmCot masculin, 90 de grade1 / 2 "-4 grade până la 175 grade F10€328.03
LEGRIS 3199 14 17 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiune țeavă de 3/8 inch, Negru, 10Buc | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Cot masculin, 90 de grade--10€266.77
RFQ
LEGRIS 3113 08 13 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, Dimensiunea țevii de 1/4 inch, negru, 10buc | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Cot masculin, 45 de grade--10€109.37
RFQ
LEGRIS 3199 12 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiunea țevii de 1/2 inch, negru, 10buc | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Cot masculin, 90 de grade--10€271.53
RFQ
LEGRIS 3199 08 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru, 10 buc | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----Cot masculin, 90 de grade--10€164.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3699 08 13 Cot tată Tub de 90 de grade x BSPP 8mm 1/4"
€28.06 /unitate