Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3109 12 21 Tub cot tată 12 mm Teava 1/2 - PK10 | AD7WUA 4GWL9

LEGRIS 3109 12 21 Tub cot tată 12 mm Teava 1/2" - PK10

În stoc
Element: AD7WUA Model: 3109 12 21Crucea Ref: 4GWL9
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
€336.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală21mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3699 08 13 Cot tată Tub de 90 de grade x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmMetalAlama Placata cu NichelTub x BSPP16mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 302 grade F1€28.46
LEGRIS 3199 04 13 Cot tată 4 mm Diametru exterior PSI 290 - Pachet de 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTube x BSPP masculin16mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€209.46
LEGRIS 3109 06 13 Tub cot tată 6 mm țeavă 1/4 inch - Pachet de 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmCombinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x mascul BSPT14mmCot masculin, 90 de grade1 / 4 "-4 grade până la 175 grade F10€121.24
LEGRIS 3199 14 17 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiune țeavă de 3/8 inch, Negru, 10Buc | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Cot masculin, 90 de grade--10€328.74
LEGRIS 3113 08 13 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, Dimensiunea țevii de 1/4 inch, negru, 10buc | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Cot masculin, 45 de grade--10€132.34
LEGRIS 3199 12 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, Dimensiunea țevii de 1/2 inch, negru, 10buc | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Cot masculin, 90 de grade--10€334.18
LEGRIS 3199 08 21 Cot tată, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru, 10 buc | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----Cot masculin, 90 de grade--10€202.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3109 12 21 Tub cot tată 12 mm Teava 1/2" - PK10
€336.84 /ambalaj