Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 3/4 inch W | AG4YHK 35GW64

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 3/4 inch W

În stoc
Element: AG4YHK Model: 95290CLB237190Crucea Ref: 35GW64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€234.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateStil clasic
Lungime23 '7 "
MaterialBimetal
Denti pe inch10/14
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)44.2
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Cerere de ferăstrău primar: metal

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeMaterialDenti pe inchGrosimeLăţimePreț
LENOX TOOLS 1910347 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 1/2 inch W | AG4YHL 35GW65 1910347Diemaster 223 '7 "Bimetal10/140.025 "1 / 2 "€233.11
LENOX TOOLS 1891888 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 0.035 in. | AG4YHM 35GW66 1891888Stil clasic23 '10-1 / 2 "Bimetal10/140.035 "3 / 4 "€214.29
LENOX TOOLS 87007D2B154625 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 0.025 in. | AG4YHN 35GW67 87007D2B154625Diemaster 215 '2 "Bimetal10/140.025 "1 / 2 "€158.46
LENOX TOOLS 81456D2B82665 Lamă de ferăstrău cu bandă 8 picioare 9-1/2 inchi | AH2WTD 30HJ62 81456D2B82665M428 '9-1 / 2 "Bimetal10/140.025 "1 / 2 "€100.27
LENOX TOOLS 1793034 Lamă de ferăstrău cu bandă de producție, 12 picioare, lățime de 1-1/4 inch, oțel | CD3FTD 53ZD32 1793034producere12ftOţel2/30.042 "1.25 "€169.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 95290CLB237190 Lamă de ferăstrău cu bandă bimetal 3/4 inch W
€234.80 /unitate