Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS CDC3040-MXL Capac cutie conductor negru 1-1/2 x 18 x 23 | AF4HAD 8WTC0

LEWISBINS CDC3040-MXL Capac cutie conductor negru 1-1/2 x 18 x 23

În stoc
Element: AF4HAD Model: CDC3040-MXLRef încrucișat: 8WTC0
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
€38.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei ESD
CuloriNegru
MaterialRășină copolimerică din polipropilenă
În afara înălțimii1.5 "
Lungime exterioară23 "
Lățimea exterioară18 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS CDC1040-MXL Capac cutie conductivă Negru 1 x 5 x 5 | AF3PXX 8APG0 CDC1040-MXL10-4 / 55"5"1.25 "€11.52
LEWISBINS CDC2040-MXL Capac cutie conductor negru 16-3/4 x 11-1/4 | AF3PXY 8APH5 CDC2040-MXL16 4 / 5 "1"16.75 "11.25 "€21.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS CDC3040-MXL Capac cutie conductor negru 1-1/2 x 18 x 23
€38.82 /unitate