Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS PB1416-7 Coș pentru părți albastru închis, lungime 14 3/4 inchi, lățime 16 1/2 inci, înălțime 7 inchi, albastru închis | AF6NLJ 19YY08 / PB30-FXL Negru

LEWISBINS PB1416-7 Coș pentru părți albastru închis, lungime 14 3/4 inci, lățime 16 1/2 inci, înălțime 7 inchi, albastru închis

În stoc
Articol: AF6NLJ Model: PB1416-7 Albastru închisRef. cruce: 19YY08 / PB30-FXL Negru

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.80 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriDark Blue
Înălţime7"
Înălțimea interioară2.625 "
Lungime interioară8.5 "
Lățimea interioară5"
Lungime14 3 / 4 "
MaterialPolipropilenă conductivă
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară9.5 "
Lățimea exterioară5.875 "
Stilcoș
Rezistivitate la suprafațăMai puțin de 1.0 x 10
Lăţime16 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălţimeNumărul de sloturi de divizare lungiNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS PB54-3 Coș verde pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPW 21P551 PB54-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB54-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB74-3 Coș albastru pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPY 21P553 PB74-3 AlbastruPolipropilenăAlbastru-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș roșu pentru suspendare/stivuire 3 h x 4-1/8 l x 7-3/8d roșu | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RoșuPolipropilenăRoșu-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș galben pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GQA 21P555 PB74-3 GalbenPolipropilenăGalben-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Verde Coș cu suspendare/stivuire 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Verde | AB6GQB 21P556 PB74-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"7.375 "4.125 "€4.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS PB1416-7 Coș pentru părți albastru închis, lungime 14 3/4 inci, lățime 16 1/2 inci, înălțime 7 inchi, albastru închis
€18.80 /unitate