LEWISBINS PB1816-11 Coș albastru pentru suspendare/stivuire 11 h x 16-1/2 l x 18 p Albastru | AB6GTD 21P605

LEWISBINS PB1816-11 Coș albastru pentru suspendare/stivuire 11 h x 16-1/2 l x 18 d albastru

În stoc
Element: AB6GTD Model: PB1816-11 AlbastruCrucea Ref: 21P605

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară10.75 "
Lungime interioară17.125 "
Lățimea interioară14.625 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii11 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară16.5 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DPB18-10 Div

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.38
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălţimeNumărul de sloturi de divizare lungiNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS PB54-3 Coș verde pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPW 21P551 PB54-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB54-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"5.375 "4.125 "€2.11
LEWISBINS PB74-3 Coș albastru pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPY 21P553 PB74-3 AlbastruPolipropilenăAlbastru-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Coș roșu pentru suspendare/stivuire 3 h x 4-1/8 l x 7-3/8d roșu | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RoșuPolipropilenăRoșu-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Coș galben pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GQA 21P555 PB74-3 GalbenPolipropilenăGalben-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Verde Coș cu suspendare/stivuire 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Verde | AB6GQB 21P556 PB74-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"7.375 "4.125 "€3.48
LEWISBINS PB74-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"7.375 "4.125 "€3.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS PB1816-11 Coș albastru pentru suspendare/stivuire 11 h x 16-1/2 l x 18 d albastru
€49.65 /unitate