LOVEJOY Imbinari universale de tip D, alezaj plin


Filtru
Tip alezaj: Solid , Culoare: Metalic , Tip articulație: D Tip , Cheie: Fără calea cheii , Max. Deplasare unghiulară: 25 grade , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514416019
1 1 / 2 "2"5.44 "15600 in-lbs.2.72 "Oţel-€325.59
RFQ
A
68514415981
1 1 / 4 "1.75 "5"10680 in-lbs.2.5 "Oţel-€273.75
RFQ
A
68514415919
1 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€196.17
RFQ
A
68514416072
1 3 / 4 "2.5 "7"33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€666.76
RFQ
A
68514415866
1"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€161.54
RFQ
A
68514415718
1 / 2 "0.62 "2.25 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€90.36
RFQ
A
68514415661
1 / 4 "0.38 "1.75 "110 in-lbs.0.88 "Oţel-€83.95
RFQ
A
68514416117
2"3"9.06 "65400 in-lbs.4.53 "Oţel-€1,004.54
RFQ
A
68514415809
3 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€120.04
RFQ
A
68514415674
NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€90.32
RFQ
A
68514415744
NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€90.36
RFQ
A
68514415774
NA0.88 "3"1176 in-lbs.1.5 "Oţel-€110.41
RFQ
A
68514415841
NA1.12 "3.5 "2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€143.65
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?