LOVEJOY 68514415774 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel

Element: AK3WXH Model: 68514415774Ref. cruce: D-5
€110.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.88 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici2.3232 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.88 "
Lungime totală3"
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD5
Cuplul de rupere statică1176 in-lbs.
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum2.3232 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415661 Articulație universală, lungime 1.75 inci, oțel | AK3WWL 15661 / D2B UJNT 1/4X1/4 N/KW N/SS BE 685144156611 / 4 "0.38 "1.75 "110 in-lbs.0.88 "Oţel-€69.38
RFQ
LOVEJOY 68514415674 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AK3WWP D-2 68514415674NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€74.65
RFQ
LOVEJOY 68514415718 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AK3WWV D-3 685144157181 / 2 "0.62 "2.25 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€74.68
RFQ
LOVEJOY 68514415744 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3WXB D-4 68514415744NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€74.68
RFQ
LOVEJOY 68514415809 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXP D-6 685144158093 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€99.20
RFQ
LOVEJOY 68514415841 Articulație universală, lungime 3.5 inchi, oțel | AK3WXV D-7 68514415841NA1.12 "3.5 "2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€118.72
RFQ
LOVEJOY 68514415866 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3WXZ D-8 685144158661"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€133.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514415774 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel
€110.41 /unitate