VESTIL TG-1600 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus standard


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Adâncime: 1 / 6 " , Transmisie ceață: 6.3% , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Design de montare: Antet , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Standard , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 16 " , Rezistență la tracțiune: 2635 psi
StilModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț (ex. TVA)
A
TG-1600-SH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€1,094.73
RFQ
B
TG-1600-SH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€994.43
RFQ
C
TG-1600-SH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€1,340.86
RFQ
D
TG-1600-SH-120-168
120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,876.14
RFQ
E
TG-1600-SH-120-72
120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€954.47
RFQ
F
TG-1600-SH-120-216
120 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,340.38
RFQ
G
TG-1600-SH-120-120
120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,416.95
RFQ
H
TG-1600-SH-120-240
120 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,570.80
RFQ
I
TG-1600-SH-120-144
120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,649.13
RFQ
J
TG-1600-SH-120-192
120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,113.60
RFQ
K
TG-1600-SH-144-144
144 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,980.06
RFQ
L
TG-1600-SH-144-72
144 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,146.80
RFQ
M
TG-1600-SH-144-120
144 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,701.22
RFQ
N
TG-1600-SH-144-168
144 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,255.55
RFQ
O
TG-1600-SH-144-192
144 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,530.95
RFQ
P
TG-1600-SH-144-216
144 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,808.15
RFQ
Q
TG-1600-SH-144-240
144 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,090.71
RFQ
R
TG-1600-SH-168-216
168 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,277.82
RFQ
S
TG-1600-SH-168-144
168 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,307.48
RFQ
T
TG-1600-SH-168-120
168 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,985.42
RFQ
U
TG-1600-SH-168-72
168 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,337.40
RFQ
V
TG-1600-SH-168-192
168 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,955.41
RFQ
W
TG-1600-SH-168-240
168 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,601.61
RFQ
X
TG-1600-SH-168-168
168 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,631.51
RFQ
Y
TG-1600-SH-192-216
192 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,747.31
RFQ
Z
TG-1600-SH-192-168
192 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,009.17
RFQ
A1
TG-1600-SH-192-240
192 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,118.04
RFQ
B1
TG-1600-SH-192-72
192 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,527.83
RFQ
C1
TG-1600-SH-192-144
192 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,636.66
RFQ
D1
TG-1600-SH-192-120
192 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,267.75
RFQ
E1
TG-1600-SH-192-192
192 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,378.14
RFQ
F1
TG-1600-SH-216-144
216 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,965.81
RFQ
G1
TG-1600-SH-216-120
216 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,550.03
RFQ
H1
TG-1600-SH-216-216
216 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,216.65
RFQ
I1
TG-1600-SH-216-240
216 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,630.86
RFQ
J1
TG-1600-SH-216-192
216 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,797.57
RFQ
K1
TG-1600-SH-216-168
216 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,383.36
RFQ
L1
TG-1600-SH-216-72
216 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,716.82
RFQ
M1
TG-1600-SH-240-144
240 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,300.20
RFQ
N1
TG-1600-SH-240-216
240 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,686.32
RFQ
O1
TG-1600-SH-240-72
240 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,909.12
RFQ
P1
TG-1600-SH-240-192
240 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,220.30
RFQ
Q1
TG-1600-SH-240-240
240 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€5,148.74
RFQ
R1
TG-1600-SH-240-120
240 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,835.96
RFQ
S1
TG-1600-SH-240-168
240 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,757.56
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?