LOVEJOY 68514415661 Articulație universală, lungime 1.75 inchi, oțel

Articol: AK3WWL Model: 68514415661Cruce Ref: 15661 / D2B UJNT 1 / 4X1 / 4 N / KW N / SS BE
€83.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.56 "
Dimensiunea canalului1 / 4 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici0.2527 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)0.88 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.38 "
Lungime totală1.75 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD1
Cuplul de rupere statică110 in-lbs.
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum0.2527 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415674 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AK3WWP D-2 68514415674NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€69.38
RFQ
LOVEJOY 68514415718 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AK3WWV D-3 685144157181 / 2 "0.62 "2.25 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€74.68
RFQ
LOVEJOY 68514415744 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3WXB D-4 68514415744NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€74.68
RFQ
LOVEJOY 68514415774 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel | AK3WXH D-5 68514415774NA0.88 "3"1176 in-lbs.1.5 "Oţel-€91.25
RFQ
LOVEJOY 68514415809 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXP D-6 685144158093 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€99.20
RFQ
LOVEJOY 68514415841 Articulație universală, lungime 3.5 inchi, oțel | AK3WXV D-7 68514415841NA1.12 "3.5 "2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€118.72
RFQ
LOVEJOY 68514415866 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3WXZ D-8 685144158661"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€133.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514415661 Articulație universală, lungime 1.75 inchi, oțel
€83.95 /unitate