LIBERTY PUMPS Unitate de macerare AscentII-MUW 1/2 CP 115 Volți 7.9 Amperi | AA2NVB 10V109

LIBERTY PUMPS Macerator AscentII-MUW 1/2 CP 115 volți 7.9 amperi

În stoc
Articol: AA2NVB Model: AscentII-MUWCrucea Ref: 10V109

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,174.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate Macerator
amperi7.9
Material de bazaPlastic
Tip rulmentMinge
Lungime cablu8ft
Descărcare NPT1 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap37.5
Înălţime10.875 "
HP1/2
Material rotorPolimer proiectat
Max. Cap36 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiCSCR
Punct de oprireVariabil
Pe punctulVariabil
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiDVL
Tipul comutatoruluiStare solidă
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6775
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS Macerator AscentII-MUW 1/2 CP 115 volți 7.9 amperi
€2,174.50 /unitate